Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. DIN A4,HxBxT 350x260x22mm,hoch,Rückwand Stahl,Flügeltür,Rahmen alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
959842
959842
959842
Artikel-Nr.:
     711-959842
Herst.-Nr.:
     103100021
EAN/GTIN:
     4250366502595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
Schaukasten
  • für den Innenbereich geeignet
  • passend für DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 350 x 260 x 22 mm
  • Wand im Hochformat
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in weiß
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in alusilber
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lieferumfang: inklusive 4 Magnete
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Schaukasten und Vitrine, Flachschaukasten, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
350 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
22 mm
passend für (Kapazität):
DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Ausrichtung:
Hochformat
Magnete Anzahl:
4 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Acrylglas
Farbe Rahmen:
alusilber
Farbe Rückwand:
weiß
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
inklusive 4 Magnete
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm flachschaukasten, flachschaukasten, schaukasten höhe: 350mm, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Schaukasten und Vitrine, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,68*
€ 86,61*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 66,94*
€ 87,24*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 72,70644*
€ 94,59644*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 94,60*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 107,17*
€ 135,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 27,0465*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.