Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 4xDIN A4,HxBxT 650x480x22mm,hoch,Rückwand Stahl,Flügeltür,Rahmen alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
959864
959864
959864
Artikel-Nr.:
     711-959864
Herst.-Nr.:
     103100025
EAN/GTIN:
     4250366502632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
Schaukasten
  • für den Innenbereich geeignet
  • passend für 4 x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 x 480 x 22 mm
  • Wand im Hochformat
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in weiß
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in alusilber
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lieferumfang: inklusive 4 Magnete
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Schaukasten und Vitrine, Flachschaukasten, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
650 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
22 mm
passend für (Kapazität):
4 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Ausrichtung:
Hochformat
Magnete Anzahl:
4 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Acrylglas
Farbe Rahmen:
alusilber
Farbe Rückwand:
weiß
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
inklusive 4 Magnete
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm flachschaukasten, flachschaukasten, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Schaukasten und Vitrine, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 120,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,80*
€ 120,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,12*
€ 121,07*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 94,27481*
€ 121,07481*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 110,27*
€ 140,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.