Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 8xDIN A4,HxBxT 950x690x22mm,hoch,Rückwand Stahl,Flügeltür,Rahmen alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
959875
959875
Artikel-Nr.:
     711-959875
Herst.-Nr.:
     103100027
EAN/GTIN:
     4250366502656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
Schaukasten
  • für den Innenbereich geeignet
  • passend für 8 x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 950 x 690 x 22 mm
  • Wand im Hochformat
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in weiß
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in alusilber
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lieferumfang: inklusive 4 Magnete
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Schaukasten und Vitrine, Flachschaukasten, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
950 mm
Breite:
690 mm
Tiefe:
22 mm
passend für (Kapazität):
8 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Ausrichtung:
Hochformat
Magnete Anzahl:
4 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Acrylglas
Farbe Rahmen:
alusilber
Farbe Rückwand:
weiß
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
inklusive 4 Magnete
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, schaukasten innen magnetisch, flachschaukasten innen, flachschaukasten, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Schaukasten und Vitrine, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,61*
€ 181,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,66*
€ 190,24*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 152,95*
€ 191,75*
€ 4,95*
ab € 173,41*
€ 215,43*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 237,56*
€ 293,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 27,0465*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.