Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,RAL7035,HxBxT 1950x1600x400mm,8xStahlboden,5 OH,Mitteltrennwand,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
990773
990773
990773
Artikel-Nr.:
     711-990773
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2140-00
EAN/GTIN:
     4050646299227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 400 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Schiebetüren
  • leiser Lauf durch Kunststoffschienen und Spezialrollen
  • 8 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 5 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Mitteltrennwand
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Beistellschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Metallschrank, Rolltürenschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
8 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Traglast Fachboden:
70 kg
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
93.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsatz-Schrank, Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürschrank hxbxt 1950x1600x400 mm, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Schrank, Beistellschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Metallschrank, Rolltürenschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,21*
€ 932,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,28*
€ 932,06*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,05*
€ 934,62*
31 Tage
22
Frei Haus
ab € 876,14*
€ 994,45*
Lager 711
31 Tage
11
Frei Haus
ab € 876,33*
€ 994,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,45*
€ 1.183,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,18*
€ 1.183,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,02*
€ 1.141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,77*
€ 1.102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,33*
€ 1.042,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
4222-25
ab € 17,14*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
2144-00
ab € 452,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00-525765-0035
ab € 464,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00-525765-0036
ab € 466,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 465,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00-525765-0037
ab € 462,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 464,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00-525765-0040
ab € 463,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 465,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00-525765-0041
ab € 465,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 463,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00-525765-0042
ab € 466,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 463,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.