Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 120kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 740x480mm,RAL5007,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
998866
998866
Artikel-Nr.:
     711-998866
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3113
EAN/GTIN:
     4017976031132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Magazinwagen
Tischwagen
Transportgerät
Etagenwagen
  • Traglast 120 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 740 x 480 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Büro-Wagen, Kantinenwagen, Servierwagen, Transporthilfe, Abräumwagen, Büro-Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
740 mm
Ladeflächenbreite:
480 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
120 kg
Traglast Etage:
60 kg
Material Plattform:
Stahlblech
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
100 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
26.1 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,62*
€ 187,69*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 153,15*
€ 188,57*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 161,45*
€ 191,76*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 161,84*
€ 192,60*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 202,36*
€ 248,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.