Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kunststoffgehäuse
>
Artikel
TG ABS 1208-6-o Leergehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Spelsberg
icecat
Lager 721
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-01424937
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
10040401
EAN/GTIN:
4013902991662
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse, mit Schutzart IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegend
... >
Schrank, Gestell, Gehäuse, Baugruppenträger
>
Schaltschrank (leer)
>
Schaltschrank, Standgehäuse (leer)
Weitere Suchbegriffe:
Universalgehäuse
,
automatengehäuse spelsberg
,
automatengehäuse
,
leergehäuse ip67
,
Gehäusesysteme
,
Aufbaugehäuse
,
Box
,
Plastikgehäuse
,
Outdoorgehäuse
,
Indoorgehäuse
,
Case
,
Kleingehäuse
,
Kleinstgehäuse
,
Gehäuseserie
,
Bediengehäuse
,
Gehäusetechnik
,
Gehäuselösungen
,
Standardgehäuse
,
Steuergehäuse
,
Ex-Gehäuse
,
UL-Gehäuse
,
Gehäusesystem
,
Reihenklemmengehäuse
,
Dose
,
Klemmengehäuse
,
Industriegehäuse
,
Wandgehäuse
,
Folientastaturgehäuse
,
Folientastatur
,
ABS
,
Gehäuse
,
Elektronikgehäuse
,
Kasten
,
elektrokasten wasserdicht
,
klemmkasten ip67
,
ip67 gehäuse
,
leergehäuse ip65
,
gehäuse ip67
,
leergehäuse elektro
,
kunststoff schaltschränke
,
schaltschrank ip65 außenbereich
,
elektroschränke für außen
,
gehäuse außenbereich
,
schaltschränke kunststoff
,
schaltschrank kompakt
,
verteilerschrank außen wasserdicht
,
outdoor schaltschränke
,
kunststoff schaltschrank ip65
,
schaltschränke außenbereich
,
schaltschrank außen abschließbar
,
kunststoff schaltschrank
,
elektroschränke
,
outdoor schaltschrank kunststoff
,
gehäuse wasserdicht transparent
,
kunststoff kleingehäuse
,
elektrogehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse elektronik
,
industriegehäuse kunststoff
,
kleingehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse wasserdicht
,
elektro kunststoffgehäuse
,
gehäuse polycarbonat
,
kunststoffgehäuse elektro
,
elektrokasten außenbereich
,
wandgehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse schwarz
,
gehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse ip65
,
polycarbonat gehäuse
,
metallgehäuse nach maß
,
klemmkasten metall
,
klemmenkasten metall
,
abzweigkasten alu
,
klemmenkasten aluminium
,
wandgehäuse außenbereich
,
klemmdose alu
,
ip65 gehäuse wasserdicht
,
wetterfeste gehäuse
,
industrie leergehäuse
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,17*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 13,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,56*
€ 13,25*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 13,54*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,79*
€ 13,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenbefestigungslaschens.
Spelsberg
18200201
ab € 2,52*
Zubehör
Deckelverliersicherung
Spelsberg
18200601
ab € 3,29*
Zubehör
Druckausgleichelement
Spelsberg
26241201
ab € 8,85*
Zubehör
Innenscharnier-Set
Spelsberg
18200101
ab € 4,46*
Zubehör
Montageplatte
Spelsberg
18600401
ab € 2,53*
Zubehör
Montageplatte
Spelsberg
18700401
ab € 5,96*
Zubehör
Normschiene
Spelsberg
19710701
ab € 1,94*
Zubehör
Normschiene, geeignet für Betonbau
Spelsberg
19810701
ab € 2,09*
Zubehör
Plombierset
Spelsberg
18200401
ab € 0,85*
Zubehör
Stufenbohrer
Spelsberg
19599501
ab € 167,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen