Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
M22-PVT45P NOT-AUS, bel.,45mm, Zug-Dreh.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-01528582
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
121462
EAN/GTIN:
4015081192823
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Palmenform,
... >
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Befehls.- , Meldegerät
>
Frontelement für Pilztaster
Weitere Suchbegriffe:
Endlagenschalter
,
Endschalter
,
Grenztaster
,
Grenzwerttaster
,
Positionsschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
eaton-not-aus ip67
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
Not-Halt-Drucktaster
,
Bedienelement
,
Frontelement
,
Befehlsgerät
,
Meldegerät
,
NOT-AUS
,
NOTAUS
,
Not-Halt
,
Nothalt
,
RMQ-Titan
,
Taste
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,30*
€ 21,07*
Lager 1454
2 Tage
15
€ 5,99*
ab € 16,79*
€ 21,60*
Lager 1886
4 Tage
10
€ 6,40*
ab € 16,98*
€ 21,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,66*
€ 22,89*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,26*
€ 24,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherheitsrelais 10Fkt 1Kreis PLe/Kat4/SIL3 2S1Ö 1T 24V FZ
Schneider Electric
XPSUAK12AC
ab € 96,42*
Zubehör
Sicherheitsrelais 10Fkt 1Kreis PLe/Kat4/SIL3 2S1Ö 1T 24V SK
Schneider Electric
XPSUAK12AP
ab € 94,92*
Zubehör
Sicherheitsrelais 10Fkt 1Kreis PLe/Kat4/SIL3 2S1Ö 1T 48-240V FZ
Schneider Electric
XPSUAK32AC
ab € 108,75*
Zubehör
Sicherheitsrelais 10Fkt 1Kreis PLe/Kat4/SIL3 2S1Ö 1T 48-240V SK
Schneider Electric
XPSUAK32AP
ab € 105,12*
Zubehör
Sicherheitsrelais 6Fkt 1Kreis PLe/Kat4/SIL3 3S 1T 24V FZ
Schneider Electric
XPSUAF13AC
ab € 91,26*
Zubehör
Sicherheitsrelais 6Fkt 1Kreis PLe/Kat4/SIL3 3S 1T 24V SK
Schneider Electric
XPSUAF13AP
ab € 91,28*
Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe 1 elektronische Freigabe
Siemens
3SK11202AB40
ab € 88,82*
Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe 1 elektronische Freigabe
Siemens
3SK11201AB40
ab € 89,24*
Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe 3 elektronische Freigabe
Siemens
3SK11222AB40
ab € 109,71*
Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe 3 elektronische Freigabe
Siemens
3SK11221AB40
ab € 109,69*
Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe Relais-Freigabekreise
Siemens
3SK11211AB40
ab € 147,66*
Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe Relais-Freigabekreise
Siemens
3SK11212AB40
ab € 147,27*
Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe elektronische Ausgänge 2
Siemens
3SK11121BB40
ab € 92,59*
Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe elektronische Ausgänge 2
Siemens
3SK11122BB40
ab € 92,81*
Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise
Siemens
3SK11112AW20
ab € 115,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen