Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8161/7-M25-1707 Kabeleinf M25 EEx e VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     721-01600284
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239157
EAN/GTIN:
     4046827063633
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung m25
leitungseinführung
Kabelverschraubung, mit Reduzierdichteinsatz, Ex e, M25 x 1,5 mm, 7 - 17 mm, mit
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 4,93*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 5,13*
1 Tag
400
1
€ 4,99*
ab € 4,03*
€ 6,18*
1
€ 5,00*
ab € 4,12*
€ 6,31*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 246,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
241561
ab € 0,8191*
Zubehör
R. STAHL
239447
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.