Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPH-165 6.5 Zoll 16.5 cm Tieftöner 8 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416990-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SPH-165
EAN/GTIN:
     4007754025354
Suchbegriffe:
Bass-Lautsprecher
Basslautsprecher
Mitteltieftöner
Tieftöner
Monacor SPH-165 6.5 Zoll 16.5 cm Tieftöner 8 Ω

HiFi-Basslautsprecher SPH-165



Ausstattung:
Hochwertige Hi-Fi-Chassis
Mit Polypropylen-Membran und sehr kräftigen, ventilierten Magnetsystemen.
Eine ausgereifte Technik mit vielseitiger Einsetzbarkeit.
Hi-Fi-Tiefmitteltöner
Besonders starker Antrieb und hohe Belastbarkeit
Für alle anspruchsvollen Anwendungen im Hi-Fi-Bereich
Sehr gut in BR- und Bandpassgehäusen geeignet bis hin zu Hornkonstruktionen

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 100 W · Einbau-Durchmesser: 142 mm · Einbautiefe: 82 mm · Frequenz (max.): 5000 Hz · Frequenz (min.): 60 Hz · Gewicht: 2.32 kg · Impedanz (Integer): 8 Ω · Lautsprecher-Größe (Zoll): 6.5 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 16.5 cm · Schalldruck: 89 dB · Weitere technische Daten: Impedanz (Z): 8 Ohm · Resonanzfrequenz (fs): 33 Hz · Frequenzbereich: f3-5000 Hz · Max. Belastbarkeit: 100 WMAX · Maximale Spannung: - · Nennbelastbarkeit (P): 50 WRMS · Kennschalldruck: 89 dB · Abstrahlwinkel: - · Nachgiebigkeit (Cms): 1,22 mm/N

Weitere Informationen:
Frequenz (max.):
5000 Hz
Frequenz-Bereich:
60 Hz - 5000 Hz
Marke:
Monacor
Impedanz (Integer):
8 Ω
Einbautiefe:
82 mm
Frequenz (min.):
60 Hz
Belastbarkeit (max. W):
100 W
Einbau-Durchmesser:
142 mm
Schalldruck:
89 dB
Lautsprecher-Größe (cm):
16.5 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
6.5 Zoll
Gewicht:
2.32 kg
Produkt-Art:
Tieftöner
Weitere Suchbegriffe: tieftöner 8 ohm, mitteltieftöner, 4007754025354, Monacor, SPH-165, Subwoofer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.