Multi-Frequenz-Empfängereinheit mit UHF-PLL-Technik2 anmeldefreie Frequenzbereiche (E-Band: 823-832 MHz und 863-865 MHz)442 Kanäle einstellbarIntermodulationsfreie Presets, 4 Gruppen mit je 8 KanälenMaximal 12 intermodulationsfreie Kanäle parallel nutzbar (Autoscan)SYNC-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender TXS-900HSE oder Handmikrofon TXS-900HT per FunksignalAutomatischer Suchlauf mit IntermodulationserkennungTrue-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)Pilotton-SquelchLautstärke und Squelch einstellbarLCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Frequenz, HF-Empfangslevel, NF-Audio-LevelXLR-Ausgang (sym. ) und 6,3-mm-Klinkenausgang (asym. ), umschaltbar Mic/LineStabiles MetallgehäuseNetzteil wird mitgeliefert482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln möglich