Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TXS-900HT Kabelloses Mikrofonsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor TXS-900HT Kabelloses Mikrofonsystem
Monacor TXS-900HT Kabelloses Mikrofonsystem
Monacor TXS-900HT Kabelloses Mikrofonsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55501490
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     TXS-900HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Funkfrequenzbereich (RF)
823 - 865 MHz
Betriebsfrequenzart
Ultrahochfrequenz (UHF)
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Handmikrofon
Mikrofon-Wandlerprinzip
Kondensatormikrofon
Mikrofon
RF Wireless
Mikrofon-Frequenzgang
80 - 18000 Hz
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
53 x 53 x 260 mm
Gewicht Transmitter
220 g
Sender
Transmittertyp
Integrierter Sender
Sender-Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.