Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IMG StageLine WAVE-12P Passiver PA Lautsprecher 30cm 12 Zoll 200W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG
IMG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250951
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     WAVE-12P
EAN/GTIN:
     4007754274035
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
IMG StageLine WAVE-12P Passiver PA Lautsprecher 30cm 12 Zoll 200W 1St.

Belastbarkeit RMS:200 W
Belastbarkeit (max. W):400 W
12 Zoll
118 dB

WAVE-12P
Entertainment pur!
Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.
Passive Fullrange-Lautsprecherbox, 400 W, 8 ?

Kategorie: Passiver PA Lautsprecher
Belastbarkeit RMS: 200 W
Belastbarkeit (max.): 400 W
Lautsprecher-Größe (cm): 30 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll): 12 Zoll
Schalldruck (max.): 118 dB
Frequenzbereich: 55 - 20000 Hz
Gewicht: 13.6 kg
Produkt-Art: Passiver PA Lautsprecher
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 340 mm
Höhe: 610 mm
Breite: 390 mm
Impedanz: 8 ?
Hersteller-Nr.: WAVE-12P
EAN: 4007754274035
Fullrange-Bassreflex-System
Stabiles Kunststoffgehäuse
30-cm-Bass (12") mit Stahlkorb
25-mm-Hochtonhorn (1"), Schwingspulendurchmesser 34 mm (1?")
PTC-Hochtonschutzelement
M8-Gewindeeinsätze oben und unten
2 x SPEAKER-Buchse, in/out
Stativhülse

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, 4007754274035, IMG StageLine, WAVE-12P, Lautsprecher, PA-Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,10*
€ 499,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,44*
€ 497,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,30*
€ 464,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,56*
€ 433,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.