Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7041Z PH2 x 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bit; Phillips; PH2; L. ges: 70mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm); 2Stk.
Bit; Phillips; PH2; L. ges: 70mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm); 2Stk.
Artikel-Nr.:
     721-01893416
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38707
EAN/GTIN:
     4010995387075
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Ar
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bits ph2x70, bit satz, wiha bit-satz, Bit, bit lang, bit satz lang, bit set lang, Bit Werkzeug, Bits, bits lang, Bits Wiha, Lange Bits, Phillips, Profi Bits, Profi Bitsatz, set, Werkzeug Bits, wiha bit t10x100, wiha bit set 50 mm innensechsrund kugelkopf, wiha bits
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 9,21*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,94*
€ 9,90*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,87*
€ 11,19*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 13,21*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 13,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 92,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.