Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7041TY TY-Bit PH2 x 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     721-01893423
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42119
EAN/GTIN:
     4010995421199
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Steigert Ihre Effizienz: Der Generalist mit 120x höherer Lebensdauer* dank paten
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, Kreuzschlitz-Schlag-Schraubendreher-Bit, Phillips-Schlag-Schraubendreher-Bit, Phillips-Schlagschraubendreherbit, Schlag-Schraubendreher-Bit (Phillips), Schlag-Schraubendreher-Bit PH, Schlag-Schraubendreher-Bit Phillips, Schlagschraubendreherbit PH, Schlagschraubendreherbit Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bits ph2, bit satz, wiha bit-satz, akkuschrauber bit, Akkuschrauber Bits, Bit, bit akkuschrauber, Bit Box, bit d�nn, Bit Satz, bit satz d�nn, bit schrauben set, Bit Set, bit set d�nn, Bit Werkzeug, Bit-Gro�packung, bithalter akkuschrauber, Bits, Bits Wiha, bitsatz akkuschrauber, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bitsetadapter, bitsetbox, box f�r bits, Doppelbits, ersatzbit, langlebige bits, Micro-Bits, multibit, Phillips, Profi Bits, Profi Bitsatz, Schraubenzieher Bits, set, Standard Bit, wechselbit, Werkzeug Bits, wiha bit t10x100, wiha bit set 50 mm innensechsrund kugelkopf, wiha bits
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 16,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,67*
€ 16,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 16,75*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 17,98*
Lager 721
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,12*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 109,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.