Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

151-01646 RCB180MM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     721-02433107
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01646
EAN/GTIN:
     4031026565972
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Für Bündeldurchmesser von 13,2 mm bis 19,5 mm geeignet. Einteiliger Ratschenvers
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Befestigungsschellen, Bündeln, Dämpfung, Isolierung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Klemmen, Ratchet P Clamp, Schelle, Schellen, Snapper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 18,208*
€ 21,388*
400
€ 5,95*
ab € 20,2356*
€ 23,7456*
Lager 721
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 21,45*
€ 24,97*
20
Frei Haus
ab € 24,593*
€ 28,463*
20
Frei Haus
ab € 24,8475*
€ 28,7375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 499,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.