Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
173704 M22-DPL-W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-02543292
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
173704
EAN/GTIN:
4015081701117
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Pilztaster
Pilzdrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Anbindung an SmartWire-DT: ne
... >
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Befehls.- , Meldegerät
>
Frontelement für Pilztaster
Weitere Suchbegriffe:
Tastkappe
,
eaton-not-aus eaton
,
eaton not aus
,
Pilztaste
,
Befehlsgerät
,
Meldegerät
,
Pilzdrucktaster
,
RMQ-Titan
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,94*
€ 11,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,42*
€ 11,75*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 12,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 12,49*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 12,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller M22-I2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216537
ab € 8,12*
Zubehör
Moeller M22-IY1 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
106524 - M22-ADC4
Eaton
106524
ab € 13,22*
Zubehör
115995 - M22-SWD-KC11
Eaton
115995
ab € 14,43*
Zubehör
216545 - M22-E4
Eaton
216545
ab € 14,48*
Zubehör
262165 - M22-K01D
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Modulare Drucktasten und Anzeigeleuchten, 22,5 mm 1
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Modulare Drucktasten und Anzeigeleuchten, 22,5 mm 2
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan Off
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan Off - On
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan Run
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Schalter für Modulare Drucktasten, 22,5 mm Hand - Auto
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton M22 Schalter für Modulare Drucktasten, 22,5 mm Hand - O - Auto
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-AK01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216503
ab € 3,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen