| |
|
| Artikel-Nr.: 721-04575925 Herst.-Nr.: 302506 EAN/GTIN: 9010238161672 |
| |
|
| | |
| Bestückte Kombi-Steckklemme KSK. 1x N-Potenzial, 1x PE-Potenzial, 4x 2,5-25 mm2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, DBO, Installationsverteiler, Installationskleinverteiler, Verteilerkasten, Sicherungskasten, Elektroverteiler, Heimverteiler, Elektrische Installation, Sicherheit, strukturierte Verkabelung, 3D Putzausgleich, KSK Klemme, Wasserwaage, IP30, Schutzklasse II, 1 bis 5 Reihen, 1-reihig, 2-reihig, 3-reihig, 4-reihig, 5-reihig, 6-reihig, Multimedia, Media, Hybrid, Hohlwand, Unterputz, Teilungseinheiten, 12 TE, 24 TE, 36 TE, 48 TE, 60 TE, pre-wired, vorverdrahtet, bestückt, Konfigurator, Metalltür, Wifi Tür, belüftete Tür, flache Tür, superflache Tür, Erweiterungs Klemmel, Kabeleinführungen, Projekte Lieferform, IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24, Kabelhalter, DIN 43871, Hohlwandancker, Markierungsschlitze, Flanschschieber, Retrofit, Sicherheitsunterteilung, IEC/EN 61439-3, VDE, ÖVE, Sicherheitsausstattung, plombierbar, Tiefenausgleich, Wandkasten, Heimanwendung, Appartment, Wireless, WIFI, DECT, Mikroperforiert, Neubau, Renovierung, Kundenspezifisch. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,39* | € 21,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,45* | € 21,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,04* | € 23,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,40* | € 23,80* | | | | Lager 721 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,54* | € 32,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|