Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Poti
>
Artikel
198592 Potentiometer 2K2, ohne Beschrift
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-04576029
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
198592
EAN/GTIN:
4015081965038
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
eaton (moeller) potentiometer
M22-R2K2-BLANK_Potentiometer 2K2, ohne Beschriftung
... >
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Befehls.- , Meldegerät
>
Potentiometer für Befehlsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
potentiometer
,
Nockenschalter
,
Hauptschalter
,
Wartungsschalter
,
Lasttrennschalter
,
Befehlsgerät
,
Drehregler
,
Drehwiderstand
,
Meldegerät
,
RMQ-Titan
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,03*
€ 47,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,47*
€ 48,24*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,20*
€ 50,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 50,37*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,01*
€ 52,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller M22-I2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216537
ab € 8,13*
Ähnlich
Moeller M22-IY1 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216536
ab € 7,01*
Ähnlich
216545 - M22-E4
Eaton
216545
ab € 14,55*
Ähnlich
Eaton M22 Schalter für Modulare Drucktasten, 22,5 mm Hand - O - Auto
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,23*
Ähnlich
Eaton M22-E2 Einbaurahmen 2 Einbaustellen (Ø x H) 22 mm x 72 mm Grau 1 St.
Eaton
216543
ab € 10,05*
Ähnlich
Eaton M22-I1 Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.
Eaton
216535
ab € 5,49*
Ähnlich
Eaton RMQ Titan M22 Drucktaster-Gehäuse, 3 x Ø 22mm, Aluminium, gebürstet, IP 65
Eaton
216544 M22-E3
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen