Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
0832884 Einbauleuchte, weiß, direkt - sy
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-32778268
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
0832884
EAN/GTIN:
4029299411065
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismat
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Innenleuchte
>
Anbauleuchte (Innenleuchte)
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
Wandeinbaulampe
,
Wandeinbauleuchte
,
wandeinbauleuchte led 3000k
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchten led 9cm
,
Einbauleuchte
,
Einbaurasterleuchte
,
Odenwaldleuchte
,
Einlegeleuchte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 388,95*
€ 463,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 389,29*
€ 463,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 391,90*
€ 467,58*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,54*
€ 468,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,16*
€ 557,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,30*
€ 553,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,36*
€ 529,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,23*
€ 514,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungssatz 0210782
RIDI Leuchten
0210782
ab € 12,91*
Zubehör
Befestigungssatz 0210783
RIDI Leuchten
0210783
ab € 15,15*
Zubehör
Befestigungsset gr ST ZBS-EBR10-127
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,15*
Zubehör
Befestigungsset gr ST ZBS-EECOPHON
RIDI Leuchten
0210777
ab € 9,51*
Zubehör
Befestigungsset gr ST ZBS-EUNI10-717
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,79*
Zubehör
Befestigungsset gr ST ZBS-EUNICLIP10-770
RIDI Leuchten
0210770
ab € 2,74*
Zubehör
RIDI BEFESTIGUNGSSATZ KLEMMDICKE 23 BIS 55MM 0210713
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen