Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
39141023 LED-Einbaustrahler 230 V AC 50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-33044306
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
39141023
EAN/GTIN:
4251433950738
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, chrom glänzend, rund. Ausgeführt
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Außenleuchte
>
Außenstrahler
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
brumberg einbauleuchten 230 v
,
einbauleuchte led
,
deckeneinbaulampen led
,
Decken- und Wandeinbauleuchte
,
Downlight
,
Einbauleuchte
,
Einbauleuchte Deckenausschnitt 68mm
,
Einbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe
,
Einbauleuchte für Halogenlampe
,
Einbauleuchtenkörper
,
Einzelleuchte
,
Innenleuchte
,
Innenraumleuchte
,
Leuchte
,
NV-Downlight
,
Niedervolt-Downlight
,
Niedervolt-Einbau-Downlight
,
Niedervoltdownlight
,
Rundleuchte
,
Spot
,
Strahler
,
Deckenleuchte
,
Deckenstrahler
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,28*
€ 80,17*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,37*
€ 80,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 82,52*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,02*
€ 84,72*
Lager 6232
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,48*
€ 90,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg 1963.03 Lichtspot Einbaustrahler Chrom GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg Leuchten
1963.03
ab € 10,86*
Ähnlich
Brumberg 1963.05 Lichtspot Einbaustrahler Gold GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg Leuchten
1963.05
ab € 9,14*
Ähnlich
Brumberg 1964.05 Lichtspot Einbaustrahler GX5.3 Halogen
Brumberg Leuchten
1964.05
ab € 17,36*
Ähnlich
Brumberg 1964.07 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg Leuchten
1964.07
ab € 12,88*
Ähnlich
Brumberg 1964.15 Lichtspot Einbaustrahler Nickel GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg Leuchten
1964.15
ab € 17,47*
Ähnlich
Einbaudownlight GU10 quadr., ws 36142170
Brumberg Leuchten
36142170
ab € 24,01*
Ähnlich
Einbaudownlight GU10 rund, ws 36141170
Brumberg Leuchten
36141170
ab € 19,22*
Ähnlich
Einbaustrahler GX5,3 rund, sw 1963.08
Brumberg Leuchten
00196308
ab € 12,54*
Ähnlich
Einbaustrahler GX5,3 rund, ws 1963.17
Brumberg Leuchten
00196317
ab € 12,56*
Ähnlich
Einbaustrahler GX5,3 schwenkbar, schwarz 1964.08
Brumberg Leuchten
00196408
ab € 14,95*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K, nickel matt 38141153
Brumberg Leuchten
38141153
ab € 63,14*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K, weiss 38141073
Brumberg Leuchten
38141073
ab € 58,69*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 3000K 38142083
Brumberg Leuchten
38142083
ab € 68,74*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 3000K 39142083
Brumberg Leuchten
39142083
ab € 71,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen