Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außenbodeneinbaustrahler
>
Artikel
6970250 Wandleuchte Benötigt weitere Kom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-33065527
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
6970250
EAN/GTIN:
4018242384556
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbauleuchte für den Außenbereich. Anbauleuchte zur Wand- Decken- und Bodenm
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Innenleuchte
>
Anbauleuchte (Innenleuchte)
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
Außen-Bodeneinbauleuchte
,
Außen-Bodeneinbaustrahler
,
Außenbodeneinbauleuchte
,
Außenbodeneinbaustrahler
,
Outdoor-Bodeneinbauleuchte
,
Outdoor-Bodeneinbaustrahler
,
Außen-Deckenleuchte
,
Außendeckenleuchte
,
Deckenleuchten Outdoor
,
Außen-Einbauleuchte
,
Außen-Einbaustrahler
,
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bodeneinbaulampe
,
Bodeneinbauleuchte
,
Bodeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
LED Außendeckenleuchte
,
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
bodeneinbauleuchten led 230v
,
led außenwandleuchte
,
anbaudeckenleuchte ip65
,
Decken- und Wandanbauleuchte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,33*
€ 363,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 322,75*
€ 386,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 326,29*
€ 389,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 359,78*
€ 426,69*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 372,70*
€ 438,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,76*
€ 432,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,25*
€ 427,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Betriebsgerät 24V 10W VE IP67 DC 10WET
TRILUX
7389140
ab € 61,34*
Zubehör
LED-Betriebsgerät 24V 250W VE IP66 DC250WET
TRILUX
7512240
ab € 193,30*
Zubehör
Verbindungskabel sw 3x1,5qmm ALTIGOG2MINICONNECTORIP68
TRILUX
6968300
ab € 21,30*
Zubehör
Verbindungskabel sw 3x4qmm ALTIGOG2CONNECTORIP68
TRILUX
6968500
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen