| |
|
| Artikel-Nr.: 721-33522185 Herst.-Nr.: 94715 EAN/GTIN: 4000870947159 |
| |
|
| | |
| LED Pollerleuchte Capera insektenfreundlich IP44 500mm 2200K 6W 450lm 230V 98° A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, Aussenleuchten, Außenleuchte, Außenbeleuchtung, Außenlampe, Gartenlampe, Gartenleuchte, Gartenbeleuchtung, Warmweiß, Gartenlicht, Außenbereich, Garten, Terrasse, Wegbeleuchtung, Lampe, Leuchte, Wasserfest, Wetterfest, IP Schutz, Spritzwasserschutz, Poller, Insektenschutz, Insektenfreundliche Beleuchtung, Insektenfreundlich |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,82* | € 47,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,47* | € 48,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,37* | € 52,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,49* | € 52,51* | | | | Lager 721 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,34* | € 54,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|