Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Profil für LED-Bänder
>
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
>
Artikel
53432070 KU-Abdeckung opal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-35009303
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
53432070
EAN/GTIN:
4251433912613
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Abdeckungen: PMMA. Material: PMMA, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 23 mm x H:
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Beleuchtungsanlage, -gerät (Zubehör)
>
Beleuchtungsanlage, -gerät (Zubehör, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
LED-Lichtband
,
Lichtdecke
,
Lichtlinie
,
Lichtvoute
,
Quality-Flex
,
Schattenfuge
,
Abdeckung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,35*
€ 33,17*
Lager 8604
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 24,46*
€ 33,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,86*
€ 35,14*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,17*
€ 35,48*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,10*
€ 35,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 53603070 LED-Alu-Profil L2000 mm weiß
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,53*
Zubehör
Brumberg 53603080 LED-Alu-Profil, Länge: 2000 mm schwarz
Brumberg Leuchten
53603080
ab € 27,59*
Zubehör
Brumberg 53603260 LED-Alu-Profil L2000 mm silber
Brumberg Leuchten
53603260
ab € 17,80*
Zubehör
Brumberg 53654070 LED-Alu-Profil, Länge: 2000 mm weiss
Brumberg Leuchten
53654070
ab € 21,93*
Zubehör
Endstück f.Profilabdeckung 53056070
Brumberg Leuchten
53056070
ab € 2,46*
Zubehör
LED-Alu-Eck-Profil 2000mm schwarz 53702080
Brumberg Leuchten
53702080
ab € 26,01*
Zubehör
LED-Alu-Eck-Profil 2000mm weiss 53702070
Brumberg Leuchten
53702070
ab € 26,11*
Zubehör
LED-Alu-Profil 2000mm 53602070
Brumberg Leuchten
53602070
ab € 19,04*
Zubehör
LED-Alu-Profil 2000mm schwarz 53602080
Brumberg Leuchten
53602080
ab € 19,07*
Zubehör
LED-Alu-Profil 2000mm schwarz 53653080
Brumberg Leuchten
53653080
ab € 23,77*
Zubehör
LED-Alu-Profil 2000mm schwarz 53654080
Brumberg Leuchten
53654080
ab € 21,76*
Zubehör
LED-Alu-Profil 2000mm silber 53602260
Brumberg Leuchten
53602260
ab € 14,05*
Zubehör
LED-Alu-Profil 2000mm silber 53653260
Brumberg Leuchten
53653260
ab € 14,80*
Zubehör
LED-Alu-Profil 2000mm silber 53654260
Brumberg Leuchten
53654260
ab € 19,49*
Zubehör
LED-Alu-Profil 2000mm weiss 53653070
Brumberg Leuchten
53653070
ab € 23,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen