Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FULLMOTION "Ultraslim" - Wandhalterung für TV (Easy-Fix) - Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 48-122 cm (19"-48") (00118062)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Ultraslim Schwarz
Hama Ultraslim Schwarz
Hama Ultraslim Schwarz
Hama Ultraslim Schwarz
Hama Ultraslim Schwarz
Hama Ultraslim Schwarz
Hama Ultraslim Schwarz
Hama Ultraslim Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6538179
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118062
EAN/GTIN:
     4047443448309
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Hama FULLMOTION "Ultraslim" - Wandhalterung für TV (Easy-Fix) - Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 48-122 cm (19"-48")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00118062
Modell  FULLMOTION "Ultraslim"
EAN/UPC  4047443448309

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FULLMOTION "Ultraslim" - Wandhalterung (Easy-Fix)
Produkttyp  Wandhalterung (Easy-Fix)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24.3 cm 24 cm
Einstellbare Tiefe  2.5-22 cm
Neigung  -12° bis 3°
Rotation  
Drehen  180°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Anz. Gelenke  3
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  48-122 cm (19"-48")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm, 100 x 200 mm, 100 x 150 mm
Max. Ladegewicht  25 kg
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben, Fischer Dübel, Wasserwaage, Bohrschablone

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  24.3 cm
Höhe  24 cm
Einstellbare Tiefe  2.5-22 cm
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben, Fischer Dübel, Wasserwaage, Bohrschablone
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Design  Easy-Fix
Empfohlene Verwendung  TV
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm, 100 x 200 mm, 100 x 150 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  48-122 cm (19"-48")
Neigung  -12° bis 3°
Rotation  
Drehen  180°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Anz. Gelenke  3
Max. Ladegewicht  25 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Montageplatte - Breite: 24 cm Höhe: 20 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Breite:
24.3 cm
Höhe:
24 cm
Einstellbare Tiefe:
2.5-22 cm
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben, Fischer Dübel, Wasserwaage, Bohrschablone
Typ:
Wandhalterung
Design:
Easy-Fix
Empfohlene Verwendung:
TV
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
48-122 cm (19"-48")
Neigung:
-12° bis 3°
Rotation:
Drehen:
180°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung
Anz. Gelenke:
3
Max. Ladegewicht:
25 kg
Abmessung:
Montageplatte - Breite: 24 cm Höhe: 20 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, 00118062, hama, ultraslim, fullmotion, schwarz, tvwandhalterung, 200x200, "ultraslim", klammer, easyfix, aluminium, stahl, bildschirmgröße:, 48122, 19"48", wandmontage, 180°, stück(e, bildschirmgre, 1948, stcke, wandhalterung, easy, bildschirmgröße, stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220847
ab € 51,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.