Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4204 PVC, 66m x 12mm, transparent


Menge:  Spulen  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04204-00008-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800002595
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesafilm 4204 PVC, 66m x 12mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa 12 mm x 66 m, pvc-packband transparent, pvc packband, Beutelschließer-Klebeband; Beutelverschlussgerät Selbstklebeband; Klebe-Streifen; Klebeband für Beutelschließer; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Spule
€ 5,87*
ab € 1,16*
€ 1,55*
12
pro Spule
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 1,74*
1 Tag
396
12
pro Spule
€ 5,45*
ab € 1,36*
€ 1,79*
3 Tage
297
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,81*
Lager 7223
36
12
pro Spule
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,82*
Menge:  Spulen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Spulen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Spule
ab 24 Spulen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Spule
ab 36 Spulen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Spule
ab 60 Spulen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Spule
ab 120 Spulen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Spule
ab 240 Spulen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Spule
ab 9504 Spulen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Spule
ab 36000 Spulen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Spule
1 Spule enthält 1 Rolle (ab € 1,18* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Spulen
Mindestbestellmenge: 12 Spulen ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 11,80*
Zubehör
k.A.
1010691
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.