Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4308 Blue Krepp, 50m x 19mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04308-00052-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04308-00052-00
EAN/GTIN:
     4042448287045
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4308 Blue Krepp, 50m x 19mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband blau 50m 19mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,46*
18 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,47*
19 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 4,59*
7 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 5,09*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Rolle
ab 2304 Rollen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0586* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 71,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.