| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04316-00011-03 Herst.-Nr.: 04316-00011-03 EAN/GTIN: 4042448089625 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4316 PV3, 50m x 30mm, chamois Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Länge: | 50 m | Breite: | 30 mm | Menge pro VE: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 30 mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,54* | € 3,35* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,90* | € 3,87* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,53* | € 3,87* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 3,01* | € 3,96* | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,251* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|