| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04363-00001-02 Herst.-Nr.: 04363-00001-02 EAN/GTIN: 4042448360397 |
| |
|
| | |
| tesa® Putzband UV Gewebe 4363 mit einem 65 mesh PET/Baumwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Es dient zum temporären Schutz von Fensterrahmen, Fassadbauteilen und anderen kritschen Oberflächen während Putz- und Malerarbeiten. Im Außenbereich ist es dank seiner UV-Beständigkeit bis zu 3 Wochen einsetzbar - und in dieser Zeit problemlos entfernbar. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus und ist wasserfest. Darüber hinaus lässt es sich leicht von Hand einreißen und einfach verarbeiten. Das blaue Gewebeband kann auch zum Markieren eingesetzt werden. Empfehlung: Bitte führen Sie einen Verklebungstest auf der Anwendungsoberfläche durch, bevor Sie das Produkt verkleben. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,11* | € 9,73* | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 7,24* | € 11,22* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,15* | € 11,61* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 7,25* | € 12,87* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 14,91* | € 19,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|