Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Plastering Cloth, 25m x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-04363-00001-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04363-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448360397
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
tesa® Putzband UV Gewebe 4363 mit einem 65 mesh PET/Baumwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Es dient zum temporären Schutz von Fensterrahmen, Fassadbauteilen und anderen kritschen Oberflächen während Putz- und Malerarbeiten. Im Außenbereich ist es dank seiner UV-Beständigkeit bis zu 3 Wochen einsetzbar - und in dieser Zeit problemlos entfernbar. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus und ist wasserfest. Darüber hinaus lässt es sich leicht von Hand einreißen und einfach verarbeiten. Das blaue Gewebeband kann auch zum Markieren eingesetzt werden. Empfehlung: Bitte führen Sie einen Verklebungstest auf der Anwendungsoberfläche durch, bevor Sie das Produkt verkleben.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 7,12*
€ 9,76*
5 Tage
8
6
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 11,35*
1
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 11,69*
Lager 42XH2
8
6
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 13,13*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 864 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.