Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657, 50m x 70mm, grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-04657-00122-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00122-00
EAN/GTIN:
     4005800227219
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4657, 50m x 70mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
70 mm
Menge pro VE:
2
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 51,15*
€ 74,87*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 79,70*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 87,76*
€ 108,15*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 103,29*
€ 126,86*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 74,87*
€ 89,10
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 74,33*
€ 88,45
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 71,47*
€ 85,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,53*
€ 75,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,13*
€ 69,17
pro Rolle
ab 336 Rollen
€ 55,60*
€ 66,16
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 51,15*
€ 60,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,023* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 149,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.