Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4660, 50m x 19mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04660-00095-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04660-00095-00
EAN/GTIN:
     4005800224805
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4660, 50m x 19mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 21,57*
€ 30,69*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 31,81*
8
€ 4,60*
ab € 25,67*
€ 32,39*
8
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 34,99*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Rolle
ab 1344 Rollen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4314* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 245,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.