Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 50mm, rot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04661-00043-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00043-00
EAN/GTIN:
     4005800197161
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4661, 50m x 50mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: gewebeband rot, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 43,97*
€ 63,69*
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 51,94*
€ 64,07*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 43,88*
€ 66,98*
3
€ 4,60*
ab € 49,79*
€ 68,06*
3
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 71,17*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 63,69*
€ 75,79
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 61,53*
€ 73,22
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 59,17*
€ 70,41
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 54,12*
€ 64,40
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 46,69*
€ 55,56
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 43,97*
€ 52,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,8794* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 191,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.