Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671, 25m x 25mm, fluoresz.- gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04671-00054-10
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00054-10
EAN/GTIN:
     4042448165626
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 25mm/25m
tesaband 4671, 25m x 25mm, fluoresz.- gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoresz.-gelb
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband gelb, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 8,10*
€ 11,03*
15 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,35*
36
€ 4,90*
ab € 9,03*
€ 11,47*
25 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 11,56*
Lager 7223
144
6
€ 7,90*
ab € 8,01*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2592 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3204* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.