Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671, 25m x 38mm, fluoresz.- gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04671-00058-10
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00058-10
EAN/GTIN:
     4042448165664
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
tesaband 4671, 25m x 38mm, fluoresz.- gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoresz.-gelb
Länge:
25 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, tesa gewebeklebeband gelb, beschreibbares klebeband, gewebeband gelb, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 12,21*
€ 16,29*
Lager 7223
96
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 17,55*
4 Tage
96
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 17,96*
10 Tage
nicht lagernd
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 19,10*
7 Tage
48
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 17,23*
€ 23,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Rolle
ab 1728 Rollen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4872* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 421,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.