Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671, 25mx38mm, fluoresz.gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004596
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00058-10
EAN/GTIN:
     4042448165664
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband

tesaband® 4671

tesa® 4671 ist ein starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse. Das Trägergewebe besteht aus Zellwolle. tesa 4671® ist ein Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung vor unter hinter der Bühne. Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen. Sehr gute Reißkraft. Einfach zu beschriften. Formbar. Schnell von Hand einreißbar. Leicht und rückstandsfrei entfernbar. Nicht reflektierend.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Gelb
Breite:
38 mm
Stärke:
280 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Farbvariante:
Fluorezierend-Gelb
Träger:
Gewebe, acrylatbeschichtet
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, gewebeklebeband neongelb (l x b) 25 m x 38 mm, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, tesaband®, 4671, tesaband® 4671 25m x 38mm fluoresz.-Gelb.tesaband 4671 25mx38mm fluoresz.- gelb, Tesa-4671, Tesa4671, 04671-00058-10, tesaband® 4671
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 12,27*
€ 16,34*
5 Tage
101
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,21*
€ 17,76*
5 Tage
101
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 18,17*
Lager 8685
nicht lagernd
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 19,20*
6 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 15,34*
€ 20,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,58* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.