Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04688-00005-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448045539
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, tesa gewebeband schwarz, gewebeband schwarz, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Reparaturband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,63*
13 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,68*
36
pro Stück
€ 4,60*
ab € 6,18*
€ 9,78*
8 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 9,91*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 108 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 360 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1302* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 346,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.