Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04688-00010-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00010-00
EAN/GTIN:
     4042448048653
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, tesa gewebeband schwarz, gewebeband schwarz, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Reparaturband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 13,97*
Lager 7223
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 14,08*
13 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 14,15*
24
pro Stück
€ 4,60*
ab € 9,39*
€ 14,27*
8 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 72 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 960 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1982* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 337,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.