Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard 50mx38mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004642
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00010-00
EAN/GTIN:
     4042448048653
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband

tesaband® 4688

tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt. Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen. Wasser- und alterungsbeständig. Fest, aber dennoch flexibel Leicht von Hand einreißbar. Leicht abrollbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
38 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +110°C
Träger:
PE-extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, tesa gewebeband schwarz, gewebeband schwarz, gewebeband, tesaband®, 4688, tesaband® 4688 Standard 50m x 38mm Schwarz.tesaband 4688 Standard 50mx38mm schwarz, Tesa-4688, Tesa4688, GEWEBEKLEBEBAND, 04688-00010-00, tesaband® 4688
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 14,10*
8 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 14,21*
Lager 8685
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,28*
24
pro Stück
€ 4,60*
ab € 9,39*
€ 14,41*
9 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2352* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 342,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.