Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04688-00046-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00046-00
EAN/GTIN:
     4042448862143
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Reparaturband, reparaturband tesa, gewebeband grau, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Reparaturband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 10,39*
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,84*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,06*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 9,05*
€ 12,57*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 9,92*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 640 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,286* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 207,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.