Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004637
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00046-00
EAN/GTIN:
     4042448862143
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband

tesaband® 4688

tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt. Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen. Wasser- und alterungsbeständig. Fest, aber dennoch flexibel Leicht von Hand einreißbar. Leicht abrollbar.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Silber
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +110°C
Farbvariante:
Silber-Matt
Träger:
PE-extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Reparaturband, reparaturband tesa, gewebe klebeband, gewebeband grau, tesaband®, 4688, tesaband® 4688 Standard 25m x 50mm Rot.tesaband 4688 Standard 25m x 50mm rot, Tesa-4688, Tesa4688, GEWEBEKLEBEBAND, 04688-00046-00, tesaband® 4688
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 10,39*
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,87*
Lager 8685
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 10,99*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 9,31*
€ 12,30*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 9,08*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3564* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 219,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.