Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959, 100m x 500mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04959-00313-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00313-00
EAN/GTIN:
     4042448058577
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4959, 100m x 500mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
100 m
Breite:
500 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 542,07*
€ 654,60*
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 541,91*
€ 655,26*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 648,30*
€ 662,49*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 654,60*
€ 778,97
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 648,12*
€ 771,26
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 623,19*
€ 741,60
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 548,41*
€ 652,61
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 543,72*
€ 647,03
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 542,07*
€ 645,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 5,4207* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 7.855,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.