Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959, 100m x 500mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004809
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00313-00
EAN/GTIN:
     4042448058577
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4959

tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Transparent
Breite:
500 mm
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 200°C
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesafix®, 4959, tesafix® 4959 100m x 500mm farblos.tesafix 4959 100m x 500mm farblos, tesafix-4959, Tesa-4959, Klebeband doppelseitig, Vliesband, 04959-00313-00, tesafix® 4959
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 542,07*
€ 654,60*
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 541,91*
€ 655,26*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 648,30*
€ 662,49*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 662,49*
€ 788,36
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 658,53*
€ 783,65
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 649,53*
€ 772,94
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 648,30*
€ 771,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 6,483* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 7.949,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.