Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7076 High Resistance, 18m x 1220mm, schwarz, Slitter, Abd. weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-07076-00068-22
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07076-00068-22
EAN/GTIN:
     4042448446053
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
schaumstoffklebeband tesa
schaumstoffband
tesa ACXplus 7076 High Resistance, 18m x 1220mm, schwarz, Slitter, Abd. weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
18 m
Breite:
1220 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa, 7076, schwarz, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.581,55*
€ 3.318,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.582,37*
€ 3.327,13*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.318,89*
€ 3.949,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.111,93*
€ 3.703,20
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 2.738,49*
€ 3.258,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.681,01*
€ 3.190,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.624,16*
€ 3.122,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.581,55*
€ 3.072,04
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.