Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Handschuhe "Ideal Light", Größe L, transparent, 100 Stück pro Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vinyl Handschuhe Ideal Light
Vinyl Handschuhe Ideal Light
Artikel-Nr.:
     7223-300000543
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Der puderfreie Vinylhandschuh Ideal Light hat eine leichte Qualität und wird sehr bei einem hohen Handschuh-Verbrauch empfohlen. Er schützt den Träger vor biologischen Gefahren und ermöglicht ein gutes Tastempfinden. Der Ideal Light kann ohne Probleme auf beiden Händen getragen werden und verfügt über einen Rollrand. Damit findet er besonders in der Lebensmittelverarbeitung, Gastro, Industrie sowie in medizinischen Bereichen und Pflege die ideale Anwedung. Leichte Qualität, zu empfehlen bei einem sehr hohen Verbrauch, Schutz gegen biologische Gefahren, gutes Tastgefühl, tragbar auf beiden Seiten, mit Rollrand. Mindestens haltbar bis 01.06.2025.
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Marke:
Hygonorm
Größe:
L
Farbe:
transparent
Länge:
24 Länge
Normen:
CAT 3, EN 420, CE, EN 455 1-4, Lebensmittelecht Normen
Mindesthaltbarkeitsdatum:
01.06.2025
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
27
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 10,08*
5 Tage
27
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 20,87*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.