Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Handschuhe "Ideal Fit" Größe M, transparent, 100 Stück pro Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vinyl Handschuhe Ideal Fit
Vinyl Handschuhe Ideal Fit
Artikel-Nr.:
     7223-300000544
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Der puderfreie Vinylhandschuh Ideal Fit besteht aus besonders leichtem Vinyl und ist daher günstig und ideal für alle Bereiche, in denen Handschuhe häufig gewechselt werden müssen. Zudem kann er auf beiden Seiten getragen werden und bietet einen Rollrand, der ablaufende Tropfen auffängt. Dank seiner weichen und glatten Oberfläche ist der Handschuh angenehm zu tragen. Geeignet ist der Ideal Fit nur für den Kontakt mit nicht-fettenden Lebensmitteln und kann so auch optimal für die Lebensmittelindustrie oder als Eigenschutz in medizinischen Bereichen eigesetzt werden. Leichtes Material, frei von Puder, günstig und ideal bei häufigem Handschuhwechsel, mit Rollrand und weiche, glatte Oberfläche, beidseitiges Tragen möglich. Mindestens haltbar bis 01.07.2025.
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Marke:
Hygonorm
Größe:
M
Farbe:
transparent
Länge:
24 Länge
Normen:
CAT 3, EN 420, CE, EN 455 1-4, Lebensmittelecht Normen
Mindesthaltbarkeitsdatum:
01.07.2025
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pvc-handschuhe, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
19
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 5,24*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,47*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.