Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Polyesterfolie 92350, 1500 mm x 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-3M-7100075977
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     92350250
EAN/GTIN:
     k.A.
3M™ Polyesterfolie 92350, 1500 mm x 250 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4.853,48*
€ 5.306,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.854,28*
€ 5.314,40*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5.306,42*
€ 6.314,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5.170,03*
€ 6.152,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.992,05*
€ 5.940,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.853,48*
€ 5.775,64
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.