Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51006, 25m x 38mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51006-00032-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51006-00032-00
EAN/GTIN:
     4042448092106
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband schwarz
tesa 51006, 25m x 38mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 21,13*
Lager 7223
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 15,87*
€ 22,65*
7 Tage
42
24
Frei Haus
ab € 18,63*
€ 22,75*
9 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 22,97*
16 Tage
unbekannt
4
€ 4,99*
ab € 22,24*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 72 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 240 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 1512 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,24046* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 543,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.