Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51006 Gewebeband schwarz Naturkautschuk-Kleber 25mx38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000272
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448092106
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband schwarz
tesa 51006 schwarz - Gewebeband • Geräuschdämpfendes PET-Gewebe mit einer Naturkautschukklebmasse • Verrottungsfestes PET-Gewebeband zur manuellen Kabelsatzwicklung für Kabelsätze im Motorraum • Hohe Klebkraft, abriebfest, flexibel, verrottungsfest, hoch reißfest und beständig gegen Chemikalien gegen Chemikalien. • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
51006
Stärke:
320 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
schwarz
Produkteigenschaften:
chemiekalienbeständig | hohe Klebkraft | hohe Reißfestigkeit | temperaturbeständig
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Länge:
25 m
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, Tesa Gewebeklebeband, Tesa Panzerband, Steinbänder, Tesa Isolierbänder, Tesa Panzerbänder, Tesa Gewebebänder, Tesa Isolierband, Gaffabänder, Gaffaband, Tesa Gewebeband, Gaffatape, Steinband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 21,16*
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 15,85*
€ 22,41*
3 Tage
42
24
Frei Haus
ab € 18,84*
€ 22,52*
8 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 22,79*
Lager 847
unbekannt
4
€ 4,99*
ab € 22,24*
€ 29,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,33697* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 117,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.