| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-51014-00002-00 Herst.-Nr.: 51014-00002-00 EAN/GTIN: 4042448553867 |
| |
|
| | |
| tesa® 51014 ist ein 215 μm doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einem Vliesträger und einer modifizierten Acrlyatklebmasse. Das Produkt hat unterschiedlich stark klebende Seiten und ist mit einem höheren Klebmasseauftrag auf der abgedeckten Seite ausgestattet. Auf Grund seiner Produkteigenschaften hat das Klebeband eine ausgezeichnete Klebkraft auf einer Vielzahl von Materialien, insbesondere auf rauen Oberflächen. tesa® 51014 wurde speziell für die Anwendungen auf rauen Oberflächen wie Leder, Textilien oder anderen rauen Materialien entwickelt. Zu den Haupteigenschaften des Produktes zählen: Exzellente Leistungen auf rauen Oberflächen, Hohe Anfangsklebkraft, Offene Seite: geringeres Klebkraftniveau, Abgedeckte Seite: hohes Klebkraftniveau. Hauptanwendung Dachhimmelverklebung in der Automobilindustrie, Montage von Kabeln und Kabelbäumen im Fahrzeuginnenraum, Vorfixierung der Leder- und Textilerzeugnisse als Nähhilfe, Kaschieren von geschäumten Materialien in Kombination mit glatten Materialien auf der offenen Seite Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 50 m | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Doppelseitiger Kleber, Doppelseitige Klebefolie, Klebefilm beidseitig, Klebeband |
| | |
| |