Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51408, 33m x 457mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51408-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51408-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448027603
Suchbegriffe:
Packband; Packklebeband; Paket-Kleb...
tesa 51408, 33m x 457mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
33 m
Breite:
457 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 1.236,07*
€ 1.539,47*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 1.237,88*
€ 1.543,55*
14 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 1.459,93*
€ 1.548,23*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 1.539,47*
€ 1.831,97
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.514,94*
€ 1.802,78
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 1.456,66*
€ 1.733,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.366,09*
€ 1.625,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1.293,95*
€ 1.539,80
pro Rolle
ab 42 Rollen
€ 1.237,69*
€ 1.472,85
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 1.236,07*
€ 1.470,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 37,45667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 3.078,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.